Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230G25X35X4-C INA Radial-Wellendichtring G25X35X4-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA_G.png
INA_G.png
Artikel-Nr.:
     8670-230G25X35X4-C
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0810750060000
EAN/GTIN:
     4054364789190
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 3760 Typ: Radial-Wellendichtring Bauart: G Außendurchmesser D: 35 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Breite: 4 mm Grundfarbe: grün Feder j/n: nein Innendurchmesser d: 25 mm Staublippe j/n: nein Temperaturbereich von/bis: -30 bis +110 °C Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
G
Breite:
4 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
grün
Innendurchmesser d:
25 mm
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +110 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
435
10
€ 4,90*
ab € 1,6906*
€ 2,3206*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,40*
1 Tag
3760
1
€ 8,90*
ab € 1,68*
€ 2,40*
4 Tage
366
1
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,57*
1 Tag
366
1
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3206*
€ 2,76151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1806*
€ 2,59491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0406*
€ 2,42831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8706*
€ 2,22601
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6906*
€ 2,01181
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,206* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.