Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SD37-47-4 A Wellendichtring 37 mm Außen-Ø 47 mm Breite 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SD37-47-4 A Wellendichtring 37 mm Außen-Ø 47 mm Breite 4 mm
INA SD37-47-4 A Wellendichtring 37 mm Außen-Ø 47 mm Breite 4 mm
INA SD37-47-4 A Wellendichtring 37 mm Außen-Ø 47 mm Breite 4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082193
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD37-47-4-A
EAN/GTIN:
     4054364476533
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA SD37-47-4 A Wellendichtring 37 mm Außen-Ø 47 mm Breite 4 mm
Innen 37 mm
Außen 47 mm
Breite 4 mm
Gewicht 0,003 kg
EAN 4054364476533
Ausführung Kunststoff
Material Polyamid und PU-Elastomer
Staub-/Schutzlippe zweilippig
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Temperaturbereich -30 bis +100 °C

Wellendichtring SD37-47-4 A 37mm AD 47mm B.4mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SD37-47-4-A
Werksnummer:
10146080
Länge netto mm:
0,48
Breite netto mm:
0,48
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,6198*
€ 2,3598*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,0263*
€ 2,7563*
Lager 1955
134
1
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,83*
1 Tag
134
1
€ 4,90*
ab € 2,13*
€ 3,06*
6 Tage
134
1
€ 10,00*
ab € 2,13*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.