Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SD37-47-4 -A 37x47x4, Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SD37-47-4 -A 37x47x4, Wellendichtring
INA SD37-47-4 -A 37x47x4, Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     2867-10211741
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD37-47-4 -A
EAN/GTIN:
     4054364476533
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innenmaße:
37,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
4,000 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,6198*
€ 2,3598*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,0263*
€ 2,7563*
4 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,83*
Lager 2867
134
1
€ 4,90*
ab € 2,13*
€ 3,06*
6 Tage
134
1
€ 10,00*
ab € 2,13*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.