Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61824 Y Rillenkugellager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 150 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61824 Y Rillenkugellager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 150 mm Breite16 mm
FAG 61824 Y Rillenkugellager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 150 mm Breite16 mm
FAG 61824 Y Rillenkugellager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 150 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040084150
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61824-Y
EAN/GTIN:
     4054364195878
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
FAG 61824 Y Rillenkugellager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 150 mm Breite16 mm
Innen 120 mm
Außen 150 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,55 kg
EAN 4054364195878
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 61824 Y ID 120mm AD 150mm Breite16mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61824-Y
Werksnummer:
10160740
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
€ 4,90*
ab € 73,78*
€ 83,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 83,95*
Lager 1955
166
€ 5,99*
ab € 71,55*
€ 84,34*
1 Tag
26
€ 4,90*
ab € 77,14*
€ 87,94*
7 Tage
162
€ 10,00*
ab € 77,91*
€ 89,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.