Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561824-Y FAG Rillenkugellager 61824-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561824-Y
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0096205160000
EAN/GTIN:
     4054364195878
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 618..-Y, einreihig, Messingblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 120mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 30500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 33000N Grenzdrehzahl [n G]: 79001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 37501/min Baureihe: 618..-Y Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
618..-Y
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
37501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
120mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
30500N
Grenzdrehzahl [n G]:
79001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
33000N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 0096205160000, 61824-Y, 20561824-Y
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
€ 4,90*
ab € 73,78*
€ 83,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 83,95*
4 Tage
166
€ 5,99*
ab € 71,55*
€ 84,34*
Lager 8670
26
€ 4,90*
ab € 77,14*
€ 87,94*
6 Tage
166
€ 10,00*
ab € 77,91*
€ 89,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.