Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61824 -Y 120x150x16, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61824 -Y 120x150x16, Rillenkugellager
FAG 61824 -Y 120x150x16, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10160741
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61824 -Y
EAN/GTIN:
     04054364195878
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
61824 -Y
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,550 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, FAG Rillenkugellager 61824 -Y, FAG Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
162
€ 4,90*
ab € 73,78*
€ 83,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 83,95*
5 Tage
166
€ 5,99*
ab € 71,55*
€ 84,34*
1 Tag
26
€ 4,90*
ab € 77,14*
€ 87,94*
7 Tage
162
€ 10,00*
ab € 77,91*
€ 89,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.