Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 24122 BEXLC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 180 mm Breite69 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 24122 BEXLC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 180 mm Breite69 mm
FAG 24122 BEXLC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 180 mm Breite69 mm
FAG 24122 BEXLC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 180 mm Breite69 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085164
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24122 BEXLC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager fag
Pendelrollenlager 24122 BEXLC3 ID 110mm AD 180mm Breite69mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring · Toleranzklasse: Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24122 BEXLC3
Werksnummer:
10159438
Länge netto mm:
1,90
Breite netto mm:
1,88
Höhe netto mm:
0,72
Gewicht netto Kg:
6,800000
Gewicht brutto Kg:
6,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 258,67*
€ 285,12*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 259,49*
€ 285,13*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 253,63*
€ 289,45*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,63*
€ 314,39*
€ 4,95*
ab € 314,1532*
€ 343,0732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,72*
€ 334,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 253,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.