Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 24122 -BE-XL-C3 110x180x69, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 24122 -BE-XL-C3 110x180x69, Pendelrollenlager
FAG 24122 -BE-XL-C3 110x180x69, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10159440
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24122 -BE-XL-C3
EAN/GTIN:
     4012802288322
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager fag
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,800 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
69,000 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, FAG Pendelrollenlager 24122 -BE-XL-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
8
Frei Haus
ab € 258,67*
€ 285,12*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 259,49*
€ 285,13*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 253,63*
€ 289,45*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,63*
€ 314,39*
€ 4,95*
ab € 314,1532*
€ 343,0732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,57*
€ 329,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 258,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.