Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040100960 Herst.-Nr.: 10953020 EAN/GTIN: 4024596059002 |
| |
|
| | |
| Weicon 10953020 WEICON Konturspachtel Flexy Der Konturspachtel gehört wie weitere Hilfsmittel zur Kategorie der Zubehörteile im Sortiment von WEICON. Um die vielseitigen Klebstoffe optimal zu verarbeiten entwickelt WEICON anwenderfreundliche Hilfsmittel wie diesen Spachtel. Das Hilfsmittel überzeugt durch seine Ideale Haptik bzw. Form und ist flexibel formstabil zugleich. Der Spachtel ist universell einsetzbar und hat dabei eine gute Medienbeständigkeit gegenüber Reinigern. Die hervorragende Kontur wurde von Anwendern entwickelt und wird allen Ansprüchen gerecht beim Auftragen, zum egalisieren oder glätten von Werkstücken mit unterschiedlicher Geometrie Bei Bedarf kann man die perforierte Zahn-Form für fachgerechte dreieckige Klebstoffraupen nutzen. Das ganze eignet sich auch zum flächigen Auftragen auch von pastösen Klebstoffen auf großen und kleinen Flächen. Ideal zum Abziehen und glätten von Winkelund Anschlussfugen. Ein weiteres Einsatzgebiet ist das applizieren und Herstellen von größeren Dichtringen an Gehäuse- und Flanschverbindungen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 10953020 | Werksnummer: | 10010066 | Gewicht netto Kg: | 0,021000 | Gewicht brutto Kg: | 0,021000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Konturspachtel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | € 5,99* | ab € 4,21* | € 6,08* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 4,21* | € 6,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,21* | € 6,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,04* | € 7,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,95* | € 7,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|