Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADRE GERMANY 83700100 Schlagmaulschlüssel 837 Schlüsselweite 100 mm Länge 480 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PADRE GERMANY 83700100 Schlagmaulschlüssel 837 Schlüsselweite 100 mm Länge 480 m
PADRE GERMANY 83700100 Schlagmaulschlüssel 837 Schlüsselweite 100 mm Länge 480 m
PADRE GERMANY 83700100 Schlagmaulschlüssel 837 Schlüsselweite 100 mm Länge 480 m
Artikel-Nr.:
     1955B-4040107956
Hersteller:
     padre
Herst.-Nr.:
     83700100
EAN/GTIN:
     4004254330193
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 100mm
schlag maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel 837 SW 100mm L.480mm CR Vanadium STA PADRE GERMANY aus Chrom Vanadium Stahl · Maulstellung 15 ° · DIN 133Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 480mm· Material: Chrom Vanadium Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
eClassID:
21040102
HerstellerNr:
83700100
Werksnummer:
4000823997
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
16,700000
Gewicht brutto Kg:
16,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Schlüsselweite 100 mm
Produktart:
Schlagmaulschlüssel
Ausfuehrung:
Vergütungsstahl
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 137,97*
€ 166,02*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 139,26*
€ 166,19*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 139,34*
€ 166,91*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 148,40*
€ 177,39*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 153,82*
€ 188,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
133 27
ab € 14,76*
Sonstiges
Gedore
133 30
ab € 17,02*
Sonstiges
Gedore
133 32
ab € 18,58*
Sonstiges
Gedore
133 36
ab € 20,76*
Sonstiges
Gedore
133 41
ab € 26,53*
Sonstiges
Gedore
133 46
ab € 31,99*
Sonstiges
Gedore
133 50
ab € 40,01*
Sonstiges
Gedore
133 55
ab € 46,56*
Sonstiges
Gedore
133 60
ab € 49,85*
Sonstiges
Gedore
133 65
ab € 57,66*
Sonstiges
Gedore
133 70
ab € 68,38*
Sonstiges
Gedore
133 75
ab € 85,58*
Sonstiges
Gedore
133 80
ab € 96,36*
Sonstiges
Gedore
133 85
ab € 110,87*
Sonstiges
Gedore
133 90
ab € 147,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.