Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JÄGER DIREKT 802.400.01 Schutzkontaktstecker 10-/16 ~ A 250 V schwarz IP54 Voll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JÄGER DIREKT 802.400.01 Schutzkontaktstecker 10-/16 ~ A 250 V schwarz IP54 Voll
JÄGER DIREKT 802.400.01 Schutzkontaktstecker 10-/16 ~ A 250 V schwarz IP54 Voll
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80240001
EAN/GTIN:
     4028232456088
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Schutzkon.st.10-/16 A 250 V schwarz IP54 VG JÄGER DIREKT 2-polig mit Schutzkontakt · sicher und robust · spritzwassergeschützt (IP54) · für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm² · für schwerste Einsatzbedingungen
Weitere Informationen:
eClassID:
27143415
HerstellerNr:
80240001
Werksnummer:
4000873863
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
10-/16 ~ A 250 V
Produktart:
Schutzkontaktstecker
Ausfuehrung:
IP44 Vollgummi
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 1,73*
€ 2,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,77*
5 Tage
2066
€ 8,90*
ab € 1,889*
€ 2,849*
4 Tage
2021
€ 4,99*
ab € 1,90*
€ 2,90*
Lager 1955
2066
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.