Der Stecker der Produktfamilie Professional ist mit einem doppelten Erdungssystem nach SCHUKO und französisch-belgischem Standard sowie mit dem ABL- Schnellverschluss ausgestattet. Der Stecker best...
Absina Ladekabel für Elektroautos, SchuKo-Stecker auf Typ 2 3,7kW, zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Maximale Ladezeitersparnis durch Wechselstrom Freier Anschluss des 6m EV Kabels an ein...
Der SCHUKO Stecker Professional ist der erste ABL - Stecker aus extrem belastbarem Hochleistungs-Kunststoff Elamid. Durch die 2-Komponenten-Technologie ist der Stecker sehr griffig und besonders ro...
Vollgummi-Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V / schwarz blau Besonderheiten: schraubenloses Schnellverschlusssystem vernickelte Kontakte Schutzart IP 54 für einen Leitungsdurchmesser 6-14 mm...
SCHUKOultra Pro Stecker Schutzkontakt Stecker für den Anschluss von Leitungen mit max. Querschnitt 3x2,5 mm² / 230 V / 16 A Schutzklasse IP 54, Spritzwassergeschützt und für Gewerbe / Baustelle gee...
Der Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 von Brennenstuhl in der Farbe gelb dient zum Schutz vor gefährlichen Stromschlägen. Durch die Schutzart IP54 kann er im Außenbereichen verwendet werden und ist...
Mobiler Zwischensteckerzähler, EC116S, Counttec Der Easycount 1 ist ein MID-geeichter Stromzähler, installiert und gekapselt in einem versiegelten, stoßfesten Gehäuse. Der ideale Zwischenzähler für...