Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Universal Schaber ∙ V1368N ∙ 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
V1368N
Artikel-Nr.:
     1971-V1368N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1368N
EAN/GTIN:
     4047728071017
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
  • Entfernen von Vignetten, Plaketten und Aufklebern
    Auch für Ceranfeld, Windschutzscheibe etc. geeignet
  • Klinge schnell und sicher auswechselbar
  • Inklusive einer Klinge

  • Abmessungen / Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Bürste | Schaber | V1368
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
270090 Schaber
hz-class Unterklassen:
670540 Scheiben ∙ Wischerarm
Ausführung (Produktart):
125 Bürsten / Schaber
Länge l2:
160 mm
Abmessungen / Länge:
160 mm
Gewicht Export Gramm:
100 g
Artikelpreis 2024:
11.00 €
Ersatzteil:
V1372
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 8,01*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,50*
1
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 9,27*
6 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 6,80*
€ 9,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,81*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.