Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1971-V2446N Herst.-Nr.: V2446N EAN/GTIN: 4047728058056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T30
- Abmessungen / Länge: 38 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Schluesselworte: | Bits und Schraubendreher | Schraubendreher und Bits | Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Schraubendreher-Einsatz | Sechsrund Werkzeug | Vierkant Antrieb 6,3 mm (1/4 Zoll) | V2446 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Kevin Lamottke (-440) | hz-class Hauptklasse: | 210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz | Antrieb: | 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | Ausführung (Produktart): | 390 Schraubendreher-Einsätze 6,3 mm (1/4 Zoll) | Abtriebsgröße: | T30 | Länge l2: | 38 mm | Abmessungen / Länge: | 38 mm | Gewicht Export Gramm: | 22 g | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Artikelpreis 2024: | 2.55 € | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4 t30, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz,TORX,TX,TX BO,TORX BO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1971 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,26* | € 1,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,34* | € 1,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 1,52* | € 2,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 1,36* | € 2,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 30 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,49* | € 2,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1971 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1971 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1971 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|