Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüssel Werkzeug Satz ∙ V4188 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V4188
V4188
V6000-032XL;V4188;V7520
V6000-032XL;V4188;V7520
V6000-031XL;V6000-033XL;V4188;V7520
V4188;V7520
Artikel-Nr.:
     1971-V4188
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4188
EAN/GTIN:
     4047728041881
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Außen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl, Tamper Resistant TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm
  • Für Handbetätigung

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen TORX® Profil | Außen Sechskant Profil | Innen TORX® Profil | Innen Vielzahn Profil XZN | Innen Sechskant Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Schlitz Profil | 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl | Tamper Resistant TORX® Profil
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
172 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
L (563 x 393 mm)
Länge:
563 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Hex | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube
Schluesselworte:
Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Vierkant Antrieb 6,3 mm (1/4 Zoll) | Vierkant Antrieb 12,5 mm (1/2 Zoll) | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Organisation | Hex | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | V4188
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Ausführung (Produktart):
530 Weichschaumeinlagen L
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
563 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
7146 g
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Anzahl Werkzeuge:
172
Artikelpreis 2024:
294.00 €
Lieferumfang:
V2413N | V2415N | V2416N | V2417N | V2418N | V2419N | V2420N | V2421N | V2422N | V2423N | V2424N | V2425N | V2426N | V2533N | V2534N | V2535N | V2536N | V2537N | V2538N | V2539N | V2185 | V2186 | V2187 | V2188 | V2189 | V2430N | V2431N | V2432N | V2433N | V2427N | V2428N | V2597N | V2429N | V2593N | V2436N | V2437N | V2594N | V2439N | V2440N | V2595N | V2442N | V2443N | V2444N | V2445N | V2130N | V2446N | V2596N | V2136 | V2138 | V2139 | V2140 | V2141 | V2142 | V2455N | V2456N | V2458N | V6014 | V2453N | V2454N | V2613N | V6038 | V2118N | V2143 | V2614N | V2144 | V2145 | V2146 | V2615N | V2018N | V2019N | V2020N | V2311N | V2312N | V2313N | V2274N | V2273N | V2272N | V2271N | V2270N | V2269N | V2268N | V2267N | V2266N | V2265N | V2114N | V2616N | V2667N | V2465N | V2598N | V2603N | V2599N | V2600N | V2561N | V2562N | V2563N | V2564N | V2565N | V2566N | V2567N | V2568N | V2570N | V2571N | V2572N | V2574N | V2587N | V2588N | V2589N | V2590N | V2591N | V2197 | V2592N | V2578N | V2582N | V2575N | V2576N | V2577N | V2647N | V6012
Ersatzteil:
V4130
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
€ 6,90*
ab € 176,80*
€ 213,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,25*
€ 228,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,31*
€ 240,41*
€ 4,90*
ab € 198,81*
€ 240,60*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 212,11*
€ 252,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.