Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, 0,8 x 4 - 1,2 x 7, 1,3 - 32, E4 - E22, PH0 - PH2, PZ0 - PZ2, T9 - T30, Anzahl Werkzeuge: 172


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, 0,8 x 4 - 1,2 x 7, 1,3 - 32, E4 - E22, PH0 - PH2, PZ0 - PZ2, T9 - T30, Anzahl Werkzeuge: 172
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, 0,8 x 4 - 1,2 x 7, 1,3 - 32, E4 - E22, PH0 - PH2, PZ0 - PZ2, T9 - T30, Anzahl Werkzeuge: 172
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, 0,8 x 4 - 1,2 x 7, 1,3 - 32, E4 - E22, PH0 - PH2, PZ0 - PZ2, T9 - T30, Anzahl Werkzeuge: 172
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, 0,8 x 4 - 1,2 x 7, 1,3 - 32, E4 - E22, PH0 - PH2, PZ0 - PZ2, T9 - T30, Anzahl Werkzeuge: 172
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, 0,8 x 4 - 1,2 x 7, 1,3 - 32, E4 - E22, PH0 - PH2, PZ0 - PZ2, T9 - T30, Anzahl Werkzeuge: 172
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, 0,8 x 4 - 1,2 x 7, 1,3 - 32, E4 - E22, PH0 - PH2, PZ0 - PZ2, T9 - T30, Anzahl Werkzeuge: 172
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, 0,8 x 4 - 1,2 x 7, 1,3 - 32, E4 - E22, PH0 - PH2, PZ0 - PZ2, T9 - T30, Anzahl Werkzeuge: 172
Artikel-Nr.:
     5417B-p1167313
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728041881
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2K Weichschaum-Einlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Außen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll), Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 4 – 1,2 x 7 · 1,3 – 32 · E4 – E22 · PH0 – PH2 · PZ0 – PZ2 · T9 – T30
  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm
  • Für Handbetätigung

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
172
Anzahl der Teile:
172
Modultyp:
3/3+
Verwendung:
Steckschlüssel
Ausführung:
bestückt
Hersteller:
VIGOR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 176,55*
€ 213,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,98*
€ 228,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,32*
€ 241,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 199,04*
€ 241,66*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 210,60*
€ 254,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.