Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz Anzahl Werkzeuge 172


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-VIGORV4188
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4188
EAN/GTIN:
     4047728041881
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüsselsatz • VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug: 2K Weichschaum-Einlage / Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm) / VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen / / Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen / Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf / Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung / Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden / Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz / Resistent gegen Öle und Fette / Antrieb: Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll), Sechskant 6,3 (1/4 Zoll) / Abtrieb: Außen TORX® Profil, Außen-Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Innen-Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, Sechskant 8 mm (5/16 Zoll), Tamper Resistant TORX® Profil / Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 4 – 1,2 x 7 · 1,3 – 32 · E4 – E22 · PH0 – PH2 · PZ0 – PZ2 · T9 – T30 / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm / Für Handbetätigung / Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm). Weitere Informationen: EAN-Nummer: 4047728041881 / Hersteller-Artikelnummer: V4188
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 176,55*
€ 213,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,98*
€ 228,99*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,32*
€ 241,47*
€ 4,90*
ab € 199,04*
€ 241,66*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 210,60*
€ 254,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,80*
€ 266,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,43*
€ 255,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.