Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüssel Werkzeug Satz ∙ V4975 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ 25-teilig ∙ 10 – 32 ∙ Anzahl Werkzeuge: 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V4975
V4975
Artikel-Nr.:
     1971-V4975
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4975
EAN/GTIN:
     4047728049757
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
25 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
S (188 x 393 mm)
Länge:
393 mm
Schluesselworte:
Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Vierkant Antrieb 12,5 mm (1/2 Zoll) | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Organisation | V4975
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Ausführung (Produktart):
525 Weichschaumeinlagen S
Breite:
188 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
393 mm x 188 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
3360 g
Anzahl Werkzeuge:
25
Artikelpreis 2024:
167.00 €
Lieferumfang:
V2465N | V2598N | V2603N | V2599N | V2600N | V2561N | V2562N | V2563N | V2564N | V2565N | V2566N | V2567N | V2568N | V2569N | V2570N | V2571N | V2572N | V2574N | V2578N | V2582N | V2573N | V2575N | V2576N | V2577N | V6012
Ersatzteil:
V4975-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 100,53*
€ 123,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,55*
€ 131,99*
€ 4,90*
ab € 113,53*
€ 139,55*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 119,92*
€ 146,77*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,14*
€ 147,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.