Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen Sechskant Profil, 10 - 32, Anzahl Werkzeuge: 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen Sechskant Profil, 10 - 32, Anzahl Werkzeuge: 25
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen Sechskant Profil, 10 - 32, Anzahl Werkzeuge: 25
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen Sechskant Profil, 10 - 32, Anzahl Werkzeuge: 25
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen Sechskant Profil, 10 - 32, Anzahl Werkzeuge: 25
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen Sechskant Profil, 10 - 32, Anzahl Werkzeuge: 25
Artikel-Nr.:
     5417B-p1167371
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728049757
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2K Weichschaum-Einlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 10 – 32
  • Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
393
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außensechskant
Kassettenbreite:
188
Antriebsform:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl der Teile:
25
Hersteller:
VIGOR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 100,53*
€ 123,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,55*
€ 131,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,53*
€ 139,55*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 119,92*
€ 146,77*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,14*
€ 147,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.