| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V4999N Herst.-Nr.: V4999N EAN/GTIN: 4047728078726 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaumeinlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)
Weitere Informationen: | | Einlagenmaß / Schubladengröße: | S (188 x 393 mm) | Länge: | 393 mm | Schluesselworte: | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Organisation | Seegeringzange | Zange | Sicherungsringzange | Sprengringzange | V4999 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 100030 Weichschaumeinlage | Ausführung (Produktart): | 525 Weichschaumeinlagen S | Breite: | 188 mm | Höhe: | 35 mm | Abmessungen / Länge: | 393 mm x 188 mm x 35 mm | Gewicht Export Gramm: | 1112 g | Artikelpreis 2024: | 149.00 € | Lieferumfang: | V6510A-10 | V6510A-19 | V6510A-40 | V6510B-10 | V6510B-19 | V6510B-40 | Ersatzteil: | V4999N-L | Artikeltyp: | Stückliste | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | | | € 6,90* | ab € 89,23* | € 110,75* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 104,06* | € 131,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 106,74* | € 131,74* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,59* | € 132,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,76* | € 146,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|