Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Gripzangen Satz ∙ V5004 ∙ 5-teilig ∙ 16 – 27 mm ∙ 11 – 19 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V5004
V5004
Artikel-Nr.:
     1971-V5004
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5004
EAN/GTIN:
     4047728050043
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Maße: 393 mm x 188 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
5 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
S (188 x 393 mm)
Länge:
393 mm
Schluesselworte:
Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Organisation | Gripzange | Zange | V5004
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
525 Weichschaumeinlagen S
Breite:
188 mm
Höhe:
35 mm
Maße:
393 mm x 188 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
1920 g
Anzahl Werkzeuge:
5
Artikelpreis 2024:
118.50 €
Lieferumfang:
V3739 | V3738 | V1804 | V1803 | V1802
Ersatzteil:
V5004-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, modul werkzeuge, Einlage für Werkstattwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
€ 6,90*
ab € 71,61*
€ 88,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,34*
€ 94,99*
€ 4,90*
ab € 80,57*
€ 102,33*
6 Tage
7
€ 5,45*
ab € 85,74*
€ 105,45*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 85,49*
€ 105,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.