Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Zangen ∙ Hammer Satz ∙ V5636N ∙ L x B x H: 563 mm x 393 mm x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5636N
V5636N
Artikel-Nr.:
     1971-V5636N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5636N
EAN/GTIN:
     4047728078764
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Einlagenmaß / Schubladengröße:
L (563 x 393 mm)
Länge:
563 mm
Schluesselworte:
Werkzeug-Organisation | Weichschaumeinlage | V5636
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
530 Weichschaumeinlagen L
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
563 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
4380 g
Artikelpreis 2024:
369.50 €
Lieferumfang:
V1368N | V2783 | V6502-200 | V6501-180 | V6500-160 | V6510A-40 | V6510A-19 | V6510A-10 | V6510C-40 | V6510C-12 | V6510C-19 | V4661 | V2665 | V1213 | V1372 | V6504-250
Ersatzteil:
V5636N-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2022 | 2023 | 2024
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
3
€ 6,90*
ab € 221,35*
€ 266,45*
€ 4,90*
ab € 261,72*
€ 311,68*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,33*
€ 314,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,52*
€ 315,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,83*
€ 334,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,50*
€ 302,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,35*
€ 263,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.