Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Zangen ∙ Hammer ∙ Meißel Satz für Series XL ∙ V5638N ∙ 29-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5638N
V5638N
Artikel-Nr.:
     1971-V5638N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5638N
EAN/GTIN:
     4047728078788
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handmeißel-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Abmessungen / Länge: 750 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Einlagenmaß / Schubladengröße:
XL (750 x 393 mm)
Länge:
750 mm
Schluesselworte:
Hammer | Meißel | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Organisation | Zange | V5638
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
535 Weichschaumeinlagen XL
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
750 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
7965 g
Anzahl Werkzeuge:
29
Artikelpreis 2024:
478.50 €
Lieferumfang:
V2664 | V1212 | V1213 | V1214 | V1215 | V1216 | V1217 | V1218 | V1219 | V1220 | V1221 | V1222 | V1368N | V1372 | V1802 | V2782 | V2783 | V4235 | V4310N | V6500-160 | V6501-180 | V6502-200 | V6504-250 | V6510A-10 | V6510A-19 | V6510A-40 | V6510C-12 | V6510C-19 | V6510C-40
Ersatzteil:
V5638N-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, vigor modul werkzeuge, handmeißel satz, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
5
€ 6,90*
ab € 287,02*
€ 340,91*
€ 4,90*
ab € 339,53*
€ 403,36*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,87*
€ 403,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,11*
€ 405,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,70*
€ 429,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,91*
€ 405,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,38*
€ 403,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,18*
€ 377,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,02*
€ 341,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.