| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V5638N Herst.-Nr.: V5638N EAN/GTIN: 4047728078788 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaum-Einlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Abmessungen / Länge: 750 mm x 393 mm x 35 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 mm)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, vigor modul werkzeuge, handmeißel satz, Innenausziehergegenstütze, Abzieher, Abziehwerkzeug, Abziehvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 287,02* | € 340,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 339,53* | € 403,36* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,87* | € 403,91* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,11* | € 405,75* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,70* | € 429,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|