Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V5650 Herst.-Nr.: V5650 EAN/GTIN: 4047728056502 |
| |
|
| | |
| - Extrem schmale Ausführung
- Für schwer zugängliche Bereiche
- Abmessungen / Länge: 290 mm
Weitere Informationen: | | Handgriff: | 2-Komponenten-Griffe | Schluesselworte: | Seitenschneider | Zange | Doppelgelenkzange | V5650 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 240040 Seitenschneider | hz-class Unterklassen: | 230040 Schraubendreher | Ausführung (Produktart): | 625 Schneidzange | Länge l2: | 290 mm | Abmessungen / Länge: | 290 mm | Gewicht Export Gramm: | 347 g | Artikelpreis 2024: | 43.20 € | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebelmittenschneider,Kraftseitenschneider,Kunststoffschneider, Seitenschneider,Zange,Standardzangen,Standardzange,Schneidzange,Elektronikzange,Elektronikzangen,Spezialzange,Spezialzangen,Spezialschneider |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,53* | € 29,63* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,94* | € 31,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,30* | € 34,31* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,67* | € 35,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,85* | € 35,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|