Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Kombizange ∙ V6501-180 ∙ 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6501-180
V6501-180
V6501-180
V6501-180
V6501-180
V6501-180
V6501-180
V6501-180
Artikel-Nr.:
     1971-V6501-180
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6501-180
EAN/GTIN:
     4047728076760
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen

  • Abmessungen / Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
Handgriff:
2-Komponenten-Griff
Schluesselworte:
Kombizange | Zange | V6501
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
240140 Kombizange
hz-class Unterklassen:
230040 Schraubendreher
Ausführung (Produktart):
610 Greifzange
Länge l2:
180 mm
Abmessungen / Länge:
180 mm
Gewicht Export Gramm:
267 g
Artikelpreis 2024:
20.35 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 180 mm, kombinationszange, Kombinationszangen,Zange,Kombizange,Kleinkombizangen,Kombinationszange,Standardzangen,Standardzange,Kraft-Kombizangen,Kleinkombizange,Kraft-Kombizange,Multifunktionszange,Multifunktionszangen,Kombinierte Schneid- und Greifzange
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 14,15*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 17,09*
1
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 17,10*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,33*
€ 17,21*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,70*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.