Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Zangen ∙ Schaber Satz für Series XL ∙ V7015N ∙ L x B x H: 750 mm x 393 mm x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7015N
V7015N
Artikel-Nr.:
     1971-V7015N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7015N
EAN/GTIN:
     4047728078818
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Abmessungen / Länge: 750 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Einlagenmaß / Schubladengröße:
XL (750 x 393 mm)
Länge:
750 mm
Schluesselworte:
Hammer | Meißel | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Organisation | Zange | V7015
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
535 Weichschaumeinlagen XL
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
750 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
6975 g
Artikelpreis 2024:
478.50 €
Lieferumfang:
V2665 | V2781 | V2782 | V2783 | V4274 | V4275 | V4310N | V5650 | V6030 | V6200-2 | V6200-3 | V6200-4 | V6200-5 | V6200-6 | V6200-7 | V6200-8 | V6210-10 | V6210-4 | V6220-10 | V6220-16 | V6220-20 | V6220-29 | V6230-5 | V6230-7 | V6501-180 | V6502-200 | V6504-250
Ersatzteil:
V7015N-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, vigor modul werkzeuge, modul werkzeuge, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
5
€ 6,90*
ab € 287,11*
€ 341,13*
€ 4,90*
ab € 341,44*
€ 403,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,62*
€ 404,18*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,52*
€ 406,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,78*
€ 429,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,13*
€ 405,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,63*
€ 402,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,06*
€ 372,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,11*
€ 341,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.