Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

143U-30ZW Schloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
143U-30ZW Schloss, verzinkt
143U-30ZW Schloss, verzinkt
143U-30ZW Schloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     198-14241
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14241
EAN/GTIN:
     4020772014247
Suchbegriffe:
143u-30zw
143u
30zw
schloss
Hinweis:
Klassifizierung nach DIN EN 12209: 2X500F2EA20
Schloss, verzinkt
rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
30 mm
Schließung:
PZW
D:
72 mm
E:
24 mm
Gewicht:
550 g
Weitere Suchbegriffe: verzinkt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 32,23*
€ 42,08*
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 32,20*
€ 42,11*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 33,53*
€ 43,50*
Lager 198
33
1
Frei Haus
ab € 33,68*
€ 43,70*
2 Tage
14
2
Frei Haus
ab € 32,43*
€ 43,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.