Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss 143U DIN L/R PZW 40mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3311021064
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14241
EAN/GTIN:
     4020772014247
Suchbegriffe:
Gittertorschloss
Gittertorschlösser
Kastenschloss
Kastenschlösser
PZW-Ausführung · 1-tourig · mit Wechsel · verzinkt · passend für Schiebtor-Schlosskasten 141U (30 mm Kastenbreite) · für Kastenbreite 30 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Nuss: 8mm · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Dornmaß:
40 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Stulpbreite:
24 mm
Lochung:
PZW
Entfernung:
72 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
166 mm
Modell:
143U
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Riegelschloss, Riegelschlösser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 32,84*
€ 43,55*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 33,41*
€ 44,10*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 34,23*
€ 44,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,34*
€ 45,09*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 36,43*
€ 47,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.