Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6903-30-50 Hydro-Druckverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6903-30-50 Hydro-Druckverstärker
6903-30-50 Hydro-Druckverstärker
6903-30-50 Hydro-Druckverstärker
6903-30-50 Hydro-Druckverstärker
6903-30-50 Hydro-Druckverstärker
Artikel-Nr.:
     198-328765
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     328765
EAN/GTIN:
     4020772328764
Suchbegriffe:
Druckbooster
Druckverstärker
druckbooster
Ausführung:
Gehäuse verzinkt und chromatisiert, Kolben und Ventilsitz aus Stahl. Ölzufuhr über Ölkanal im Vorrichtungskörper.
Anwendung:
Hydro-Druckverstärker werden in Spann- und Montagevorrichtungen eingesetzt. Der niedrige Druck der Maschinenhydraulik wird entsprechend des Übersetzungsverhältnisses in einen höheren Betriebsdruck umgewandelt. Zwischen Eingangsdruck und Ausgangsdruck besteht eine direkte Proportionalität. Der Enddruck kann durch das Regeln des Eingangsdruckes beliebig eingestellt werden.
Merkmal:
Die wichtigsten Funktionen werden im Hydraulik-Schaltplan dargestellt. Öl wird über das Wegeventil zum Anschluss IN geführt und fließt ungehindert durch die Rückschlagventile KV1 und KV2 sowie das Rücklaufventil DV in den Hochdruckbereich A. Unter diesen Bedingungen wird ein maximaler Durchfluss durch den Druckverstärker erreicht und eine schnelle Vorwärtsbewegung erzeugt. Wird im Hochdruckbereich A der Eingangsdruck IN erreicht, schließen die Ventile KV1, KV2 und DV. Der Enddruck wird von der oszillierenden Pumpeneinheit OP aufgebaut. Die Einheit schaltet sich automatisch ab, wenn im Hochdruckbereich A der Enddruck erreicht worden ist. Bei einem Druckabfall im Hochdruckbereich aufgrund von Ölverbrauch bzw. Ölverlust startet automatisch die Pumpeneinheit OP, um den Enddruck aufrecht zu halten. Der Druck kann aus dem Hochdruckbereich über das direkt angesteuerte DV abgelassen werden.
Hinweis:
Das Hydrauliköl soll mit einer Filtergröße von max. 10 µm nominell, max. 19/16 nach ISO 4406 gefiltert werden. Beim Einbau in Systeme, in denen die Versorgung zum Druckverstärker abgekuppelt wird, sollte hochdruckseitig ein leckölfreies, entsperrbares Rückschlagventil eingebaut werden. Dabei ist zu beachten, dass das Entsperrverhältnis des Ventiles größer sein muss als die Übersetzung des Druckverstärkers. Der Aufbau des Druckverstärkers erlaubt eine gewisse Leckage zwischen den Anschlüssen IN und R, welche in abgekuppelten Einrichtungen berücksichtigt werden muss.
Hydro-Druckverstärker
für O-Ring Anschluss,
max. Betriebsdruck im Ausgang 500 bar,
min. Betriebsdruck im Eingang 20 bar
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6903-30-50
NG:
6
Übersetzung i <br>:
5,0
max. Betriebs- <br>druck ND:
100 bar
max. Betriebs- <br>druck HD:
500 bar
Q max. ND:
14 l/min
Q max. HD:
1,6 l/min
Gewicht:
2360 g
Weitere Suchbegriffe: 6903-30-50, 6903, 30, 50, hydro-druckverstärker, hydro, druckverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.144,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,44*
€ 1.591,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,06*
€ 1.562,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,04*
€ 1.467,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,63*
€ 1.414,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,95*
€ 1.362,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.