Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911 -WM 9 Werkstattständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911 -WM 9 Werkstattständer
911 -WM 9 Werkstattständer
Artikel-Nr.:
     198-44065
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     44065
EAN/GTIN:
     4020772044060
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Werkstattständer
mit Sechskantschraubendreher ISO 2936, mm, 9-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Ständer: sortenreiner, schlagfester Kunststoff, mit Verbindungsclip zum Anbauen weiterer Werkstattständer.
Weitere Informationen:
Inhalt: SW:
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
Gewicht:
840 g
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 5,45*
ab € 18,31*
€ 24,13*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 18,14*
€ 24,13*
1 Tag
25
3
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 25,89*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 21,74*
€ 28,39*
Lager 198
64
1
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 29,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.