Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3116AD-35x 5,0 Zweilochmutterndreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3116AD-35x 5,0 Zweilochmutterndreher
3116AD-35x 5,0 Zweilochmutterndreher
3116AD-35x 5,0 Zweilochmutterndreher
Artikel-Nr.:
     198-44685
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     44685
EAN/GTIN:
     4020772044688
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Anwendung:
Größe 35 für Flanschmutter DIN 44716-D von Winkelschleifer DIN 44706 zum Spannen von Schleif- und Trennscheiben.
Hinweis:
* Zapfendurchmesser = Nennmaß -0,1 mm; Toleranzfeld h12.
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Zweilochmutterndreher
Spezialstahl, verzinkt.
Mit elektrisch angeschweißten Zapfen.
Weitere Informationen:
Form:
A
A:
35
ØD:
5
L:
180
L1:
6
T:
5
T1:
-
Gewicht:
120 g
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 3116ad-35x, 5,0, zweilochmutterndreher
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
20
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,03*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,36*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,37*
€ 4,61*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 4,72*
Lager 198
39
1
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.