Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

907S-T 7 TORX-Schraubendreher mit kleinem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
907S-T 7 TORX-Schraubendreher mit kleinem Griff
907S-T 7 TORX-Schraubendreher mit kleinem Griff
907S-T 7 TORX-Schraubendreher mit kleinem Griff
Artikel-Nr.:
     198-46748
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     46748
EAN/GTIN:
     4020772046743
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
TORX-Schraubendreher mit kleinem Griff
Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und stahlgrau.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), grün.
Weitere Informationen:
TORX:
T 7
A:
1,99
L1:
35
B:
38
L:
70
Gewicht:
14 g
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 7, schraubendreher torx, 907s-t, 7, torx-schraubendreher, mit, kleinem, griff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
157
1
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,91*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,94*
21 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,16*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 4,35*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.