Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

490GN Türknopf-Paar, öffnungshemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
490GN Türknopf-Paar, öffnungshemmend
490GN Türknopf-Paar, öffnungshemmend
490GN Türknopf-Paar, öffnungshemmend
Artikel-Nr.:
     198-555224
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555224
EAN/GTIN:
     4020772004279
Suchbegriffe:
Profil-Tuerknopf
Türknopf
türknopf edelstahl rund
türknopf drehbar
Hinweis:
Bei Betätigung von Einem der drei Druckknöpfe kann durch Drehen des Türknopfes das Schloss / die Falle geöffnet werden.
Türknopf-Paar, öffnungshemmend
Edelstahl rostfrei und Kunststoff, runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Inkl. Drückerstift.
Weitere Informationen:
Türknopf:
Ø 55 mm
für Kastenbreite:
30 - 60 mm
Gewicht:
265 g
Weitere Suchbegriffe: türknopf edelstahl, 490gn, türknopf-paar, öffnungshemmend
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 47,67*
€ 62,70*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 47,86*
€ 62,76*
1 Tag
2
€ 5,59*
ab € 48,03*
€ 62,79*
Lager 198
61
Frei Haus
ab € 47,77*
€ 62,83*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 48,94*
€ 63,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.