Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfdrückerpaar 490GN Material VA drehb.4-KT.8mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3311021072
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555224
EAN/GTIN:
     4020772004279
Suchbegriffe:
Profil-Tuerknopf
Türknopf
türknopf drehbar edelstahl
profil-tuerknopf drehbar
öffnungshemmend · mit drei Druckknöpfen · bei Betätigung eines der drei Druckknöpfe kann durch Drehen des Türknopfes das Schloss / die Falle geöffnet werden · Edelstahl rostfrei und Kunststoff · runde Form · Führung 18 mm · 8 mm Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · Form: rund
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
drehbar
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Knopfdurchmesser:
55 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: türknopf edelstahl, Knaufdrücker, Knopfdrücker, Türknauf, Türknöpfe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 47,87*
€ 62,44*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 47,97*
€ 62,51*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 62,55*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 48,73*
€ 63,61*
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 47,77*
€ 64,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.