Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6340-M24 Scheiben für Spannzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6340-M24 Scheiben für Spannzeuge
6340-M24 Scheiben für Spannzeuge
6340-M24 Scheiben für Spannzeuge
6340-M24 Scheiben für Spannzeuge
6340-M24 Scheiben für Spannzeuge
Artikel-Nr.:
     198-82909
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82909
EAN/GTIN:
     4020772082901
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Scheiben für Spannzeuge
Stahl, vergütet (350 + 80 HV30)
Weitere Informationen:
Größe:
M24
Größe Zoll:
7/8
D1:
25
D2:
60
S:
8
VE:
20
Gewicht:
170 g
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,33*
2 Tage
116
1
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,40*
4 Tage
118
1
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,41*
1 Tag
116
20
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,62*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.