Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 6340 M24 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheibe DIN 6340 M24 AMF
Scheibe DIN 6340 M24 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-742900
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82909
EAN/GTIN:
     4020772082901
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Präzisions-Unterlegscheibe, DIN 6340

Ausführung: Gestanzt, plangepresst und vergütet, 1200-1400 N/mm² Festigkeit.

Weitere Informationen:
für Schrauben metrisch:
M24
für Schrauben Zoll:
44780
Bohrungs-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
60 mm
Stärke:
8 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
82909
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
44
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,33*
1 Tag
44
1
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,40*
4 Tage
47
1
€ 4,30*
ab € 1,67*
€ 2,40*
2 Tage
44
20
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,62*
8 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.