Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN6340 M24 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterlegscheibe DIN6340 M24 AMF
Unterlegscheibe DIN6340 M24 AMF
Unterlegscheibe DIN6340 M24 AMF
Unterlegscheibe DIN6340 M24 AMF
Unterlegscheibe DIN6340 M24 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039930090
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82909
EAN/GTIN:
     4020772082901
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Präzisions-Unterlegscheibe, DIN 6340 Ausführung: Gestanzt und plangepresst, 1200–1400 N/mm² Festigkeit. Ausführung: Gestanzt, plangepresst und vergütet, schwarz, 1200–1400 N/mm² Festigkeit.
Weitere Informationen:
Größe:
7/8 inch
Bohrungs-Ø D1:
25 mm
Außen-Ø D2:
60 mm
Stärke s:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, din 6340 amf, kotflügel unterlegscheibe, 6340, Scheibe, Unterlegscheibe, DIN, 3993, AMF, M24, DIN6340, 4020772082901, 3039930090, 39930090
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,33*
1 Tag
44
1
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,40*
Lager 214
47
1
€ 4,30*
ab € 1,67*
€ 2,40*
2 Tage
44
20
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,62*
7 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.