Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M 6x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M 6x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-85522
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85522
EAN/GTIN:
     4020772085520
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M 6x 63 *
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
9
B2:
40
VE:
50
Gewicht:
14 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m, 6x63, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
10
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,57*
€ 0,79*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,82*
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 0,84*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.