Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 160 mm Vollgummi grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10043032
10043032
Artikel-Nr.:
     2011-10043032
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     10043032
EAN/GTIN:
     4260291117412
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Es handelt sich hier um ein Einbaurad aus Vollgummi mit einem Ø von 160 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden und einer Vielzahl von Bodenbelägen problemlos verwendet werden. Sie ist bodenschonend und spurlos bei normaler Nutzung. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C problemlos einsetzbar und ist gegen leichte oder verdünnte Säuren beständig. Vollgummi Rollen haben einen geringen Verschleiß, können aber bei hoher Dauerbelastung abflachen. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Wenn Sie eine preisgünstige Rolle ohne spezielle Anforderungen für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus Vollgummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Bodenschonung|P:
4
Breite:
40 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
160 mm
Gesamthöhe|D:
160 mm
Herstellernummer:
160P4R2R0N
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Vollgummi
Material Lauffläche:
Vollgummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
135 kg
Nabenbreite:
59 mm
Nabenbreite|D:
59 mm
Radbreite|L|D:
40 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
160 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
160 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
135 Kg
Verschleiß|P:
3
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
64741700
ab € 7,71*
Sonstiges
der Rollende Shop
40223213
ab € 9,46*
Sonstiges
der Rollende Shop
52875926
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.