Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 125 mm Thermoplastisches Gummi "verstärkte Lauffläche"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11258350
11258350
Artikel-Nr.:
     2011-11258350
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11258350
EAN/GTIN:
     4260484067357
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Es handelt sich hier um ein Einbaurad aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 125 mm und einer verstäkten Lauffläche. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Transportgeräterolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M10
Achsloch|L|D:
M10
Bodenschonung|P:
4
Breite:
36 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamthöhe|D:
125 mm
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Material Lauffläche:
Thermoplastisches Gummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
165 Kg
Nabenbreite:
50 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Radbreite|L|D:
36 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
125 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
165 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11258369
ab € 4,88*
Sonstiges
der Rollende Shop
11258331
ab € 5,76*
Sonstiges
der Rollende Shop
11258388
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.