Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 200 mm Thermoplastisches Gummi "Edelstahl"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11294905
11294905
Artikel-Nr.:
     2011-11294905
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11294905
EAN/GTIN:
     4260580648399
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Es handelt sich hier um ein Einbaurad aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 200 mm und einer Edelstahlgabel. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos. Sie ist mit einem Gleitlager aus Edelstahl ausgestattet. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Transportgeräterolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Bodenschonung|P:
4
Breite:
50 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
200 mm
Gesamthöhe|D:
200 mm
Lager:
Gleitlager
Lager|D:
Gleitlager
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Material Lauffläche:
Thermoplastisches Gummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
200 kg
Nabenbreite:
59 mm
Nabenbreite|D:
59 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
200 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.