Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Tret-Abfallsammler Soft Close 3l in Edelstahl mit Pedal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2011-11327571
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
43260
EAN/GTIN:
4030695432608
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Dieser Tret-Abfallsammler ist aus Edelstahl. Der Inneneinsatz ist aus Kunststoff, flüssigkeitsdicht, ergonomisch und hat ein Volumen von 3l. Der Abfallsammler hat einen bodenschonenden Kantenschutz. Zur sauberen Bedienung ist dieser Mülleimer mit einem Fußpedal mit innenliegender Tretmechanik ausgestattet. Durch das Soft Close System schließt der Deckel gedämpft und leise.
... >
Lager 2011
>
Umwelt
>
Abfallsammler mit Pedal
Weitere Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
,
Mülleimerdeckel
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
edelstahl treteimer 3 liter
,
edelstahl abfallbehälter
,
tret-abfalleimer edelstahl
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 40,06*
€ 56,37*
Lager 2011
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 58,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2011
Versand:
Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2011
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'Cubo Alano' mit Gleitdeckel und Tragegriff
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 115,26*
Ähnlich
Abfallsammler 22l in Edelstahl
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43067
ab € 135,01*
Ähnlich
Industrie-Treteimer, Stahlblech, weiß RAL 9016, Volumen 27 l, HxBxT 440 x 380 x 365 mm.
Vepa Bins
8713631058099
ab € 93,36*
Ähnlich
Papierkorb, Edelstahl matt gebürstet, Volumen 15 l, HxØ 380 x 230 mm, mit Stanzung.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43701
ab € 64,90*
Ähnlich
Tret-Abfallsammler 3l in Edelstahl mit Pedal
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43013
ab € 30,32*
Ähnlich
Tretabfallsammler 60l D450xH700mm VA pol.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1071
ab € 177,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen