Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, Edelstahl matt gebürstet, Volumen 15 l, HxØ 380 x 230 mm, mit Stanzung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb, Edelstahl matt gebürstet
Papierkorb, Edelstahl matt gebürstet
Papierkorb, Edelstahl matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     103-616148
Herst.-Nr.:
     43701
EAN/GTIN:
     4030695437016
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb, Edelstahl matt gebürstet, Volumen 15 l, HxØ 380 x 230 mm, mit Stanzung.

Aus matt gebürstetem Edelstahl mit dekorativer Stanzung.
Weitere Informationen:
Volumen:
15 Liter
Durchmesser:
230 mm
Höhe:
380 mm
Farbe:
Edelstahl, matt
Material:
Edelstahl, gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahlpapierkorb edelstahl, abfall korb, VAR, 616148 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Homeoffice, Home office, Papierkörbe, Papiermülleimer, Papiersammler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
28
Frei Haus
ab € 58,88*
€ 79,96*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 64,82*
€ 89,36*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,59*
€ 92,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,89*
€ 93,32*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,87*
€ 93,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 79,50*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
16203
ab € 232,54*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 197,14*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 594,29*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 502,51*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 418,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43007
ab € 105,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28110
ab € 659,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 312,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12705
ab € 308,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 287,54*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
35591
ab € 87,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3893
ab € 71,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3599
ab € 114,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.