Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Artikel
Lagersichtkasten 160x105x75 mm gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2011-11332647
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
6005.00.0552
EAN/GTIN:
4251142209424
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Die Lagersichtkästen sind aus schlag- und stoßfestem Polyethylen und lebensmittelecht. Sie lassen sich problemlos reinigen, da die Innenwände glatt sind. Material und Konstruktion sind bruchsicher, formstabil und stark beanspruchbar. Speziell geformte rückseitige Aufhängeleiste, die auch in befülltem Zustand ein absolut waagerechtes An- und Abhängen an die Schlitzplatten ermöglichen. Umlaufender Stapelrand Temperaturbeständig von -40° bis +80° C. Beständig gegen Säuren, Öle und Laugen. Die Kästen sind mit einer Rippenverstärkung an den Bodenrändern für den Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen konzipiert.
... >
Lager 2011
>
Lagerausstattung
>
Lagersichtkästen
Weitere Suchbegriffe:
Sichtlagerkasten
,
kappes sichtlagerkasten l160xb105xh75mm
,
lagersichtbox
,
lagersichtbox gelb
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
26 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,52*
Lager 1498
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,12*
€ 2,04*
Lager 1690
3 Tage
203
1
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 2,10*
Lager 245
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 2,15*
Lager 2011
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 3,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2011
Versand:
Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2011
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auflagedeckel L160xB105mm transp.Polystyrol f.Gr.7 RASTERPLAN
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,27*
Zubehör
Auflagedeckel L230xB140mm transp.Polystyrol f.Gr.6 RASTERPLAN
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,78*
Zubehör
Auflagedeckel L290xB140mm transp.Polystyrol f.Gr.5 RASTERPLAN
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,36*
Zubehör
Auflagedeckel L350xB200mm transp.Polystyrol f.Gr.3 u.4 RASTERPLAN
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,50*
Zubehör
Auflagedeckel L500xB300mm transp.Polystyrol f.Gr.1 u.2 RASTERPLAN
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,02*
Zubehör
Etiketten 26 x 80 mm, VE = 100 Stück | KB1083
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,49*
Zubehör
Etiketten 26 x 80 mm, VE = 100 Stück | KB1084
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,50*
Zubehör
Etiketten 30 x 188 mm, VE = 100 Stück | KB1087
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,57*
Zubehör
Etiketten 30 x 188 mm, VE = 100 Stück | KB1088
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,81*
Zubehör
Etiketten 32 x 120 mm, VE = 100 Stück | KB1085
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,23*
Zubehör
Etiketten 32 x 120 mm, VE = 100 Stück | KB1086
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 23,98*
Zubehör
Griffstab f.Sichtlagerkästen Gr. 1 u.2 f.Sichtlagerkästen Breite 300mm schwarz
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 1,95*
Zubehör
Griffstab f.Sichtlagerkästen Gr. 3 u.4 f.Sichtlagerkästen Breite 200mm schwarz
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,69*
Zubehör
Längsteiler, VE = 10 Stück, für Größe 5 | KB1185
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 8,94*
Zubehör
Längsteiler, VE = 10 Stück, für Größe 6 | KB1186
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen