Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Schwerlastschrank 1950x1000x600 mm mit Lochplatten und 2 Schubladen Enzianblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2011-11335910
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
1462.04.3016
EAN/GTIN:
4251142217672
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Dieser Schwerlastschrank ist aus einer extrem stabilen Stahlkonstruktion mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung mit einer Tragkraft von insgesamt 1,65 t. Die Fachböden sind verzinkt und haben jeweils eine Tragkraft von 400 Kg. Die Türen haben einen Öffnungswinkle von 200°, sind doppelwandig verstärkt und haben eine druchgehende Gestängeführung. Der Schwerlastschrank kann mit einem Sicherheits-Zylinderschloss abgeschlossen werden.
... >
Lager 2011
>
Werkzeuglagerung
>
Schwerlastschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
,
Schwerlastschrank
,
Schwerlastvertikal-Schrank
,
Schwerlastvertikalschrank
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank enzianblau
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank kappes
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.289,53*
€ 1.445,77*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.423,65*
€ 1.593,27*
Lager 711
17 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.553,38*
€ 1.726,78*
Lager 7223
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.644,94*
€ 1.946,23*
Lager 2011
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.625,31*
€ 1.993,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.993,53*
€ 2.372,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.952,00*
€ 2.322,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.912,96*
€ 2.276,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.802,40*
€ 2.144,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.726,00*
€ 2.053,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.689,27*
€ 2.010,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.652,56*
€ 1.966,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,31*
€ 1.934,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2011
Versand:
Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2011
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auszugboden, verzinkt, Traglast 110 kg, Breite 1000 mm
Kappes Systeme
2442.00.0405
ab € 108,80*
Zubehör
Bodenverankerung,f. Schwerlastschrank
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 22,69*
Zubehör
Bodenverankerungs-Set | SF9902
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 22,74*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, Tragkraft 160 kg, Breite: 1000 mm | SF9892
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,63*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, Tragkraft 200 kg, Breite: 1000 mm | OA0361
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 64,85*
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, B: 1000 für Höhe: 100 mm, verzinkt | SF9899
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,38*
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, B: 1000 für Höhe: 125 mm, verzinkt | SF9900
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 96,98*
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, B: 1000 für Höhe: 175 mm, verzinkt | SF9901
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 85,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen