Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilebox 300x152x83 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11415281
11415281
Artikel-Nr.:
     2011-11415281
Herst.-Nr.:
     30152 02 01
EAN/GTIN:
     4031022067319
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Die Kunststoff-Kleineteileboxen aus Polypropylen lassen sich stapeln und hoch belasten. Sie haben eine Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +90° C. Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen und für die Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen. Die Lagerboxen sind mit einem Rippenboden, stapelbar und lassen sich durch Trennwände in mehrere Fächer unterteilen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Außenmaße:
L300xB152xH83 mm
Besonderheiten:
Stapelbar | Mit Rippenboden
Breite:
152 mm
Farbe:
rot
Höhe:
83 mm
Innenmaße:
L255xB132xH79 mm
Länge:
300 mm
Material:
Polypropylen
Montage:
Freistehend
Produktart:
Werkzeug-Sichtlagerkasten
Stückzahl:
1
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77
10
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 3,06*
6 Tage
66
10
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,07*
1 Tag
73
10
€ 5,59*
ab € 2,41*
€ 3,23*
1 Tag
103
10
€ 5,45*
ab € 2,45*
€ 3,28*
Lager 2011
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2011
Versand: Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,6964*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 152 WEIß -50
ab € 8,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 186 WEIß -50
ab € 8,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 93 WEIß -50
ab € 6,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 152 - 25
ab € 0,6656*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 186 - 25
ab € 0,7096*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 18
ab € 29,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 08
ab € 27,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 93 - 25
ab € 0,6224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.