| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-29718982 Herst.-Nr.: 29718982 EAN/GTIN: 4260291118938 |
| |
|
| | |
| Eignet sich für die diebstahlsichere Aufbewahrung Ihrer Paletten-Ware, bestehend aus:; 1 Fahrrahmen 1350x950 mm; 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik grau, Alu; 2 Seitenwände, 1 Rückwand, 2 Flügeltüren und einem Dach, verzinkt; Nutzhöhe 1605 mm; Gesamthöhe 1803 mm; Traglast 800 kg Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 1350x950 mm und einer Traglast von 800 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik grau mit Alu-Radkörper und Kugellager. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden, einer Rückwand, 2 Türen und einem Dach in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1605 mm mit einer Drahtausfachung von 50x50x4 mm. Der Rollbehälter kann mit mehreren Drahtgitterzwischenböden ausgestattet werden. Dieser Stahlrollbehälter ist perfekt geeignet für Paletten mit den Maßen 1200x800 mm und kann komplett verschlossen werden. Weitere Informationen: | | Abmessung|F: | 1350x950 mm | Bodenplatte|F: | Stahl | Nutzhöhe|F: | 1605 mm |
|
| | |
| | | |
| |