| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-65447153 Herst.-Nr.: 65447153 EAN/GTIN: 4260291114848 |
| |
|
| | |
| Eignet sich für die diebstahlsichere Aufbewahrung Ihrer Waren oder Geräte, bestehend aus:; 1 Fahrrahmen 1200x800 mm; 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik blau; 2 Seitenwände, 1 Rückwand, 2 Flügeltüren und einem Dach aus Rundrohr Ø 22 mm, verzinkt; Nutzhöhe 1545 mm; Traglast 500 kg Der aufgeführte Rollbehälter ist nestbar und besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 1200x800 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik blau mit Kugellager. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden, einer Rückwand, 2 Flügeltüren, einem Dach und einem klappbaren Zwischenboden in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1545 mm mit einer Drahtausfachung von 100x50x4 mm. Der Rollbehälter kann mit mehreren Drahtgitterzwischenböden ausgestattet werden. Weitere Informationen: | | Abmessung|F: | 1200x800 mm | Bodenplatte|F: | Stahl | Nutzhöhe|F: | 1545 mm |
|
| | |
| | | |
| |