Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 160 mm Thermoplastisches Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74748195
74748195
Artikel-Nr.:
     2011-74748195
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     74748195
EAN/GTIN:
     4260291118167
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Es handelt sich hier um ein Einbaurad aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 160 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Transportgeräterolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Bodenschonung|P:
4
Breite:
40 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
160 mm
Gesamthöhe|D:
160 mm
Herstellernummer:
160P2V2R1W
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Material Lauffläche:
Thermoplastisches Gummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
200 kg
Nabenbreite:
59 mm
Nabenbreite|D:
59 mm
Radbreite|L|D:
40 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
160 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
160 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
66702135
ab € 8,11*
Sonstiges
der Rollende Shop
11428944
ab € 9,80*
Sonstiges
der Rollende Shop
17724860
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.